Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte grau 2mm 07.312.7355.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     3517B-95929835
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     07.312.7355.0
EAN/GTIN:
     4015573715875
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Abschlussplatte grau 2mm 07.312.7355.0

Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 E..., Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,2575*
€ 0,3875*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,311*
€ 0,471*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,48*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,3347*
€ 0,513*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,3439*
€ 0,5139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.