Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeinstativ f.isol. Fangmast isFang 3B-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95932165
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408969
EAN/GTIN:
     4012195674931
Suchbegriffe:
Fangstangen
fangstange v4a
fangstangen
obo bettermann fangstange

Dreibeinstativ f.isol. Fangmast isFang 3B-150

Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser Dachneigung bis max. 5 Grad inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stativ
Aufnahme Fangstange:
schraubenlos
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 618,19*
€ 704,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 638,78*
€ 725,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 640,10*
€ 726,99*
Frei Haus
ab € 646,29*
€ 734,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 666,67*
€ 751,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,99*
€ 865,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,20*
€ 859,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,02*
€ 834,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,50*
€ 809,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,10*
€ 761,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5408967
ab € 558,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.