Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip PVC-BK/ML AFCS12-GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil, Nennmaß: 12 mm
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil, Nennmaß: 12 mm
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil, Nennmaß: 12 mm
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil, Nennmaß: 12 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95932524
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50601
EAN/GTIN:
     4031026310411
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Befestigungs-Clip PVC-BK/ML AFCS12-GS

Einfache Sicherung von Metall-Schutzschläuchen. Das Schutzprofil verhindert Beschädigungen durch Abrieb. Die AFCS Befestigungsschelle dient als zusätzliche Sicherung für Metall-Schutzschläuche.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
12 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,33*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,949*
€ 1,339*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,37*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,38*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,076*
€ 1,516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,339*
€ 1,59341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,249*
€ 1,48631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,199*
€ 1,42681
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.