Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube 168 MS PG16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verschlussschraube 168 MS PG16
Verschlussschraube 168 MS PG16
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95935009
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090163
EAN/GTIN:
     4012195194170
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN

Verschlussschraube 168 MS PG16

Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,17*
€ 93,89*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,29*
€ 94,42*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,09*
€ 97,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 80,72*
€ 100,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,363*
€ 106,243*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,43*
€ 119,5117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,01*
€ 116,6319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,61*
€ 110,2059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,29*
€ 108,6351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,72*
€ 96,0568
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.