Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion 167 R MS PG13-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion 167 R MS PG13-9
Reduktion 167 R MS PG13-9
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95935289
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089114
EAN/GTIN:
     4012195192978
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück

Reduktion 167 R MS PG13-9

Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
13,5
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8043*
€ 1,0443*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,8086*
€ 1,0486*
50
Frei Haus
ab € 0,8328*
€ 1,0828*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8661*
€ 1,1261*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,88603*
€ 1,14603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0486*
€ 1,24783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0186*
€ 1,21213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9786*
€ 1,16453
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8086*
€ 0,96223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.