Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh 1,1-2,5 qmm, M6 C-RC 2,5/M6 DIN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh 1,1-2,5 qmm, M6 C-RC 2,5/M6 DIN
Ringkabelschuh 1,1-2,5 qmm, M6 C-RC 2,5/M6 DIN
Artikel-Nr.:
     3517B-95936071
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240080
EAN/GTIN:
     4046356452977
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 2,5mm²
ringkabelschuh

Ringkabelschuh 1,1-2,5 qmm, M6 C-RC 2,5/M6 DIN

Ringkabelschuh, unisoliert, 1,1 ... 2,5 mm², M6
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
1..2,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact ringkabelschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 7,04*
€ 9,74*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,87*
€ 9,76*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,34*
€ 10,15*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,395*
€ 10,285*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 10,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.