Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung UC3-TM 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung UC3-TM 6
Klemmenmarkierung UC3-TM 6
Artikel-Nr.:
     3517B-95939347
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0822385
EAN/GTIN:
     4046356321921
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Klemmenmarkierung UC3-TM 6

Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6 mm, Schriftfeldgröße: 5,45 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4754*
€ 3,4426*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,533*
€ 3,453*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,56414*
€ 3,49414*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,63592*
€ 3,57592*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6785*
€ 3,6085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,453*
€ 4,10907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,353*
€ 3,99007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,183*
€ 3,78777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,013*
€ 3,58547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,943*
€ 3,50217
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,533*
€ 3,01427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146079
ab € 101,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.