Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-DV-M-32 DV-M 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-DV-M-32 DV-M 32
SKINTOP-DV-M-32 DV-M 32
Artikel-Nr.:
     3517B-95939743
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113040
EAN/GTIN:
     4044773336535
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen

SKINTOP-DV-M-32 DV-M 32

Dichteinsatz SKINTOP® DV-M 32
Dichteinsatz
M 32
schwarz
Anwendungsgebiete: Montagevorbereitung
Schutz nicht belegter Anschlusspunkte
Diese Dichtungen werden in den Dichtring der SKINTOP® Kabelverschraubungen eingeführt
Nutzen: Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,95*
ab € 0,35688*
€ 0,46688*
250
Frei Haus
ab € 0,39856*
€ 0,54056*
250
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,55*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,35*
€ 0,56*
2 Tage
496
1
€ 6,40*
ab € 0,35557*
€ 0,57557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.