Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türumfahrungskanal 17x52 SL 17052 cws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Türumfahrungskanal 17x52 SL 17052 cws
Türumfahrungskanal 17x52 SL 17052 cws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95940751
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL1705209001
EAN/GTIN:
     4012740141376
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Türumfahrungskanal 17x52 SL 17052 cws

Türumfahrungskanal mit 2 Kammern PVC SL 17x52mm cremeweiß. Elektro-Installationskanal-System Türumfahrungskanal aus Kunststoff zur Leitungsverlegung. Bestehend aus Kanalunterteil mit fester Trennwand, vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm und einrastbares Oberteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Breite:
52 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
800 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,75*
€ 19,61*
€ 3,90*
ab € 15,59*
€ 22,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.