Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil SL 17052/1 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95940896
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL170521
EAN/GTIN:
     4012740145435
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Unterteil SL 17052/1 sw

Türumfahrungskanal-Unterteil mit 2 Kammern PVC SL 17x52mm
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Breite:
52 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
800 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 12,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 9,57*
€ 13,72*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,90*
€ 14,16*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,04*
€ 15,78*
1
€ 3,90*
ab € 11,22*
€ 16,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,95* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.