| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95941623 Herst.-Nr.: 5300127 EAN/GTIN: 4012195901198 |
|
|
| | |
| Spannschloss M12 945 A4 Mit Haken und Öse, nach DIN 1480. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Bruchlast: | 8000 kN | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,8006* | € 172,9406* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 149,2965* | € 172,9465* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,76* | € 177,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,39* | € 184,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 170,4766* | € 197,3366* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 30,552* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|