Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer, Etikett 36x51mm,weiß THM WRITEON 51/36 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer, Etikett 36x51mm,weiß THM WRITEON 51/36 WS
Kabelmarkierer, Etikett 36x51mm,weiß THM WRITEON 51/36 WS
Artikel-Nr.:
     3517B-95942253
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1934190000
EAN/GTIN:
     4032248590322
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer, Etikett 36x51mm,weiß THM WRITEON 51/36 WS

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,75..400 mm
Kabeldurchmesser:
4..7,6 mm
Länge:
50,8 mm
Breite:
36 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,28*
€ 255,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,61*
€ 269,45*
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 272,07*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 250,32*
€ 288,03*
Frei Haus
ab € 251,62*
€ 289,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.