Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker PP-H 6/ 1-L GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker PP-H 6/ 1-L GNYE
Stecker PP-H 6/ 1-L GNYE
Artikel-Nr.:
     3517B-95944856
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3061680
EAN/GTIN:
     4046356650373
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...

Stecker PP-H 6/ 1-L GNYE

Stecker, selbstkonfektionierbar, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Farbe: grün/gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,11699*
€ 1,44699*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1182*
€ 1,4482*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,45*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1618*
€ 1,4918*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1567*
€ 1,4953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4482*
€ 1,72336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3582*
€ 1,61626
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1182*
€ 1,33066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3000683
ab € 1,4592*
Zubehör
Phoenix Contact
3000680
ab € 1,2944*
Zubehör
Phoenix Contact
3000681
ab € 3,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3000682
ab € 1,3904*
Zubehör
Phoenix Contact
3000684
ab € 1,528*
Zubehör
Phoenix Contact
3000685
ab € 3,34*
Zubehör
Phoenix Contact
3000769
ab € 0,4636*
Zubehör
Phoenix Contact
3000768
ab € 0,8844*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.