Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckstreifen Rolle 500 Stück EMT (103x23)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckstreifen Rolle 500 Stück EMT (103x23)R
Einsteckstreifen Rolle 500 Stück EMT (103x23)R
Artikel-Nr.:
     3517B-95945350
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800040
EAN/GTIN:
     4046356545402
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Einsteckstreifen Rolle 500 Stück EMT (103x23)R

Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-300, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 103 x 23 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
23 mm
Breite:
103,5 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 124,65*
€ 148,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 125,19*
€ 149,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,15*
€ 150,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,26*
€ 155,02*
Frei Haus
ab € 131,82*
€ 155,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.