Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal LF 40090 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95945658
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF4009007030
EAN/GTIN:
     4012740149006
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal LF 40090 gr

Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x90mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
90 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2400 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 17,35*
€ 24,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 22,20*
€ 30,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,29*
€ 30,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,09*
€ 31,49*
€ 3,90*
ab € 25,41*
€ 34,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,145* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF400957030
ab € 12,01*
Zubehör
Tehalit
LFF400947030
ab € 13,81*
Zubehör
Tehalit
M54567030
ab € 11,75*
Zubehör
Tehalit
LF4009087030
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.