Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz M25 5x4 WJ-DM 25/5x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichteinsatz M25 5x4 WJ-DM 25/5x4
Dichteinsatz M25 5x4 WJ-DM 25/5x4
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-95946395
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 25/5X4
EAN/GTIN:
     4024092130151
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
jacob kabelverschraubung m25

Dichteinsatz M25 5x4 WJ-DM 25/5x4

Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
19,8 mm
Stärke:
9,3 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Anzahl der Durchführungen:
5
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1971*
€ 0,2809*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,21*
€ 0,41*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3646*
€ 0,5146*
1
€ 3,90*
ab € 0,51*
€ 0,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.