Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierer 5x6mm Polyamid 66 ws MF 5/6 MC NEUTRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierer 5x6mm Polyamid 66 ws MF 5/6 MC NEUTRAL
Klemmenmarkierer 5x6mm Polyamid 66 ws MF 5/6 MC NEUTRAL
Artikel-Nr.:
     3517B-95946943
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1816260000
EAN/GTIN:
     4032248306183
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Klemmenmarkierer 5x6mm Polyamid 66 ws MF 5/6 MC NEUTRAL

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,06114*
€ 0,08414*
20 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0622*
€ 0,0851*
Lager 3517
500
€ 5,46*
ab € 0,0619*
€ 0,0853*
500
€ 3,90*
ab € 0,06428*
€ 0,08778*
22 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 0,0674*
€ 0,0922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 42,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.