Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende L 9153 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende L 9153 rws
Geräteblende L 9153 rws
Artikel-Nr.:
     3517B-95947673
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L91539010
EAN/GTIN:
     4012740337830
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal

Geräteblende L 9153 rws

Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm reinweiß. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
150 mm
Länge:
375 mm
Breite der Öffnung:
218 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,30*
€ 11,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,75*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 12,65*
€ 3,90*
ab € 9,41*
€ 13,33*
€ 5,95*
ab € 10,63*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.