Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück rws Kanal-System HKL Z60190.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95950959
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     Z60190.3
EAN/GTIN:
     4011126346558
Suchbegriffe:
Abzweigstück

Abzweigstück rws Kanal-System HKL Z60190.3

Abzweigstück 90°. für Elektroinstallationskanal : HKL60190.3 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 190 x 288 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
190 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 23,84*
€ 31,77*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,99077*
€ 31,89077*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,199*
€ 33,339*
1
€ 3,90*
ab € 27,22*
€ 36,02*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 29,5006*
€ 38,7106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 13,78*
Ähnlich
HKL
ab € 13,91*
Ähnlich
HKL
ab € 14,45*
Ähnlich
HKL
ab € 18,9841*
Ähnlich
HKL
4011126047530
ab € 32,21326*
Ähnlich
HKL
ab € 26,79*
Ähnlich
HKL
4011126047240
ab € 17,75175*
Ähnlich
HKL
ab € 14,03*
Ähnlich
HKL
ab € 13,14*
Ähnlich
HKL
ab € 13,92*
Ähnlich
HKL
ab € 13,78*
Ähnlich
HKL
ab € 18,94*
Ähnlich
HKL
ab € 25,069*
Ähnlich
HKL
ab € 26,76*
Ähnlich
HKL
ab € 13,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.