Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme WDU 2.5/1.5/ZR BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95952243
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1024780000
EAN/GTIN:
     4008190173586
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller reihenklemme blau
reihenklemmen weidmüller

Durchgangsklemme WDU 2.5/1.5/ZR BL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,23611*
€ 1,49611*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,2489*
€ 1,5089*
100
Frei Haus
ab € 1,2993*
€ 1,5793*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,3172*
€ 1,5972*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,3339*
€ 1,6139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5089*
€ 1,79559
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2489*
€ 1,48619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 150,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04165*
Zubehör
Weidmüller
0215700000
ab € 0,24668*
Zubehör
Weidmüller
1050100000
ab € 0,41*
Zubehör
Weidmüller
1966380000
ab € 0,7582*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,08*
Zubehör
Weidmüller
1579060000
ab € 1,84*
Zubehör
Weidmüller
1579020000
ab € 0,4672*
Zubehör
Weidmüller
1054460000
ab € 1,7825*
Zubehör
Weidmüller
1053760000
ab € 0,5983*
Zubehör
Weidmüller
1053860000
ab € 0,76*
Zubehör
Weidmüller
1058800000
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.