Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse H4,0/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95952893
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0373100000
EAN/GTIN:
     4008190164669
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse H4,0/9

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
9 mm
Isoliert:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Bandware:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01563*
€ 0,02243*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0312*
€ 0,0445*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04568*
€ 0,06468*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0484*
€ 0,0692*
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06468*
€ 0,07697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05908*
€ 0,07031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04568*
€ 0,05436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.