Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiatoren-/Aktorenklemme ZPV 1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Initiatoren-/Aktorenklemme ZPV 1.5
Initiatoren-/Aktorenklemme ZPV 1.5
Artikel-Nr.:
     3517B-95954350
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1676630000
EAN/GTIN:
     4008190460013
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Initiatoren-/Aktorenklemme ZPV 1.5

Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,54333*
€ 0,69333*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5488*
€ 0,6988*
100
Frei Haus
ab € 0,5648*
€ 0,7148*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5781*
€ 0,7281*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5799*
€ 0,7299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6988*
€ 0,83157
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6688*
€ 0,79587
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5488*
€ 0,65307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1674650000
ab € 0,4086*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.