Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungselement für Eutron-Klemmen BEZ.L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95957566
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     BEZ.L1
EAN/GTIN:
     4011126191912
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Bezeichnungselement für Eutron-Klemmen BEZ.L1

Bezeichnungselement, 10-fach Riegel, abbrechbar, zum Einstecken in die Halterung des Klemmgehäuses der Verbindungsklemmen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 7 x 3,2 x 58 mm Aufschrift : L1 Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril) für Verbindungsklemmen : B63, B163, B253, B65, B165, B255 Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
58 mm
Breite:
4,5 mm
Höhe:
7,06 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,24407*
€ 0,34407*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2386*
€ 0,4386*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,239*
€ 0,439*
10
€ 3,90*
ab € 0,27*
€ 0,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2832*
€ 0,5232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.