Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckwinkel für Brüstungskanal BTR/W65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckwinkel für Brüstungskanal BTR/W65
Aufsteckwinkel für Brüstungskanal BTR/W65
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-95958636
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     BTR/W65
EAN/GTIN:
     4011126051001
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufsteckwinkel
Aufsteckwinkelpaare

Aufsteckwinkel für Brüstungskanal BTR/W65

Aufsteckwinkel, zum Aufstecken auf eine Trennwand, halogenhaltig. für Trennwand : BTR65 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 28 x 45 mm Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
66 mm
Befestigungsart:
steckbar
Länge:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Einsatztemperatur:
-5..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,89864*
€ 1,14864*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8499*
€ 1,4799*
1
€ 5,95*
ab € 0,97236*
€ 1,64236*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,0635*
€ 1,7835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.