Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück lgr Brüstungskanalsystem BT1708.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis T-Stück BS 65X170/80 BT1708.8
Kleinhuis T-Stück BS 65X170/80 BT1708.8
Artikel-Nr.:
     3517B-95958833
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     BT1708.8
EAN/GTIN:
     4011126365689
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück

T-Stück lgr Brüstungskanalsystem BT1708.8

Gerätekanal-T-Stück 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich drei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65/170 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 173 x 66 mm Haupt- und Abgangsquerschnitt Deckelöffnung : 80 mm Länge in Hauptrichtung : 295 mm Länge in Abgangsrichtung : 233 mm für Gerätekanalunterteil : BU651708.
Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
Tiefe:
66 mm
Breite des Abzweigs:
173 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,03509*
€ 46,75509*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,64*
€ 53,75*
Frei Haus
ab € 42,14*
€ 55,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,1064*
€ 57,9164*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,72*
€ 72,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.