Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabelverschraubung f.Fl.Kabel7-9 106 FL M25 9 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95959193
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013008
EAN/GTIN:
     4012195515357
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
m25 kabelverschraubung obo pa
flachkabel

Flachkabelverschraubung f.Fl.Kabel7-9 106 FL M25 9 22

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP31
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo flachkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,09*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,60323*
€ 4,52323*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,8694*
€ 4,8494*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 3,9184*
€ 4,8984*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8984*
€ 5,8291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4684*
€ 5,3174
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9184*
€ 4,6629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 122,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.