Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelabschnitt rws 2f. gelocht HKLD1P2/190.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelabschnitt rws 2f. gelocht HKLD1P2/190.3
Artikel-Nr.:
     3517B-95959356
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKLD1P2/190.3
EAN/GTIN:
     4011126349702

Deckelabschnitt rws 2f. gelocht HKLD1P2/190.3

Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, für den Einbau von CEE-Steckvorrichtungen mit 60 mm und 70 mm Befestigungsspur sowie für Geräte mit 3-Punkt-Befestigung 67 mm, halogenhaltig. für Elektroinstallationskanal : HKL60190.3 Abmessungen (ca. Maße) B x L : 190 x 95 mm Bohrungs-Ø : 5 mm Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
190 mm
Länge:
95 mm
Breite der Öffnung:
77 mm
Höhe der Öffnung:
77 mm
Durchmesser der Öffnung:
71 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
CEE-Geräte 70 mm Befestigungsspur
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,08*
€ 11,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,0871*
€ 11,5971*
€ 3,90*
ab € 9,15*
€ 13,15*
€ 5,95*
ab € 10,34459*
€ 14,86459*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.