Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube Iso,lgr 108 M40 PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlußschraube Iso,lgr 108 M40 PS
Verschlußschraube Iso,lgr 108 M40 PS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95959724
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033026
EAN/GTIN:
     4012195434177
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen

Verschlußschraube Iso,lgr 108 M40 PS

Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,40644*
€ 0,67644*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,4078*
€ 0,6778*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,69*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,4868*
€ 0,8068*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,491*
€ 0,811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033003
ab € 0,08792*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033007
ab € 0,0909*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033011
ab € 0,1028*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033016
ab € 0,122*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033021
ab € 0,2383*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033032
ab € 0,5053*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033038
ab € 0,66651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.