Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 92x2,4,orange TY23M-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009070R0097 Kabelbinder
ABB 7TAG009070R0097 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     3517B-95960606
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0097
EAN/GTIN:
     5414363061717
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 92x2,4,orange TY23M-3

Der orangene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,29999999 mm
Bandlänge:
92 mm
Banddicke:
0,8 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0299*
€ 0,0299*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0308*
€ 0,0308*
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03103*
€ 0,03103*
7 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0321*
€ 0,0321*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,032*
€ 0,0329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03103*
€ 0,03693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.