| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95960796 Herst.-Nr.: 7TCI029100R0056 EAN/GTIN: 5414363114826 |
|
|
| | |
| Außenhülsen GSC5348 Schirmanschluss fuer abgeschirmte Leitungen und Koaxialkabel, zweiteilig - Aussenhuelse, Innendurchmesser von 8.84 mm, Weich Bronze, orange Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-teilig | Hülsenform: | Außenhülse | Isoliert: | nein | Außendurchmesser der Hülse: | 10 mm | Innendurchmesser der Hülse: | 8,8 mm | Hülsenlänge: | 6,4 mm | Farbcode: | orange | Pressform: | rund | Bandware: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,75* | € 61,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 49,20* | € 63,44* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,37* | € 64,66* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,77* | € 68,01* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 54,56* | € 70,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,492* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|