Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger KTA 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95967005
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTA 600
EAN/GTIN:
     4013339187904
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger

Wandausleger KTA 600

Hängestiel- und Wandausleger, standard, zur Wand- und Hängestielmontage, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Zur Verwendung im Funktionserhalt (KTA 100-400) bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) (KTA 100-600) bitte Zusatzvorschriften beachten! VDE zertifiziert! Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Länge:
610 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hängestiel niedax, hängestiel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,88*
€ 15,23*
1 Tag
155
1
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 16,63*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,63*
€ 16,63*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,49*
€ 17,86*
2 Tage
22
1
€ 6,40*
ab € 12,55*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTA100
ab € 2,85*
Ähnlich
Niedax
KTA200
ab € 3,79*
Ähnlich
Niedax
KTA300
ab € 6,19*
Ähnlich
Niedax
KTA400
ab € 8,13*
Ähnlich
Niedax
KTA500
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.