| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95967528 Herst.-Nr.: EH38-GM3240 EAN/GTIN: 4013339750047 |
| |
|
| | |
| Flanschkralle EH38-GM3240 E-Klips, Universal-Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, für Rohrabhängung. für Flanschstärke T : 3 - 8 mm Klemmtiefe der Flanschkralle : 33 mm für Rohr-Ø : 32 - 40 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Federklemme | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 3..8 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 32..40 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Bruchlast: | 450 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,25* | € 5,45* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,424* | € 5,674* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 4,6578* | € 5,9578* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 4,82825* | € 6,16825* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,2653* | € 6,3153* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 136,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|