| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95967546 Herst.-Nr.: EH814-JM1825 EAN/GTIN: 4013339750405 |
| |
|
| | |
| Flanschkralle EH814-JM1825 E-Klips, Universal-Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, für Rohrabhängung. für Flanschstärke T : 8 - 14 mm Klemmtiefe der Flanschkralle : 33 mm für Rohr-Ø : 18 - 25 mm Tragfähigkeit F : 0,11 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Federklemme | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 8..14 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 18..25 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 3,0264* | € 3,9964* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,118* | € 4,118* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 3,41844* | € 4,50844* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,0274* | € 4,5274* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 3,529* | € 4,659* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 99,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|