Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme ZDU 4-2/3AN BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95968030
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1770860000
EAN/GTIN:
     4032248121205
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Durchgangsklemme ZDU 4-2/3AN BL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,89806*
€ 1,11806*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9074*
€ 1,1274*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,944*
€ 1,164*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9249*
€ 1,2049*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,969*
€ 1,269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1274*
€ 1,34161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0574*
€ 1,25831
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9074*
€ 1,07981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 112,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,628*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 4,88*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,08*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0579*
Zubehör
Weidmüller
1609920000
ab € 0,05932*
Zubehör
Weidmüller
2619930000
ab € 38,094*
Zubehör
Weidmüller
1770400000
ab € 0,30615*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,405*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,58514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.