Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme ZTR 2.5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennklemme ZTR 2.5-2
Trennklemme ZTR 2.5-2
Artikel-Nr.:
     3517B-95968193
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1779010000
EAN/GTIN:
     4032248184552
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller

Trennklemme ZTR 2.5-2

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen federzug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,875*
€ 2,155*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9321*
€ 2,2121*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,31*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9628*
€ 2,3828*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9815*
€ 2,3915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,155*
€ 2,56445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,875*
€ 2,23125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 215,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1670400000
ab € 6,38*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,403*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1608940000
ab € 1,93691*
Zubehör
Weidmüller
1608880000
ab € 0,65*
Zubehör
Weidmüller
1608920000
ab € 1,4955*
Zubehör
Weidmüller
1608930000
ab € 1,7155*
Zubehör
Weidmüller
1688110000
ab € 3,7564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.