Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer TM 205/12 V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer TM 205/12 V0
Leitermarkierer TM 205/12 V0
Artikel-Nr.:
     3517B-95969571
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806190000
EAN/GTIN:
     4032248275700
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer TM 205/12 V0

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..35 mm
Kabeldurchmesser:
10..14 mm
Länge:
12 mm
Breite:
14 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0632*
€ 0,0923*
Lager 3517
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0631*
€ 0,0925*
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0633*
€ 0,0927*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0677*
€ 0,0984*
21 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0687*
€ 0,0997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1718411687
ab € 0,08084*
Zubehör
Weidmüller
1718411686
ab € 0,08094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.