Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker WES-1112


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95970190
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAA016420R0000
EAN/GTIN:
     5414363130659
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker WES-1112

EDV-bedruckbarer Venyl-Bogen 228x203mm, Masse: 38,1x25,4x12,7mm, - 8mm Ø, 32 Markierer
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Gummi
Aderdurchmesser:
8 mm
Kabeldurchmesser:
80 mm
Länge:
25,4 mm
Breite:
12,7 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,95*
€ 84,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,0425*
€ 84,8425*
€ 5,95*
ab € 70,97325*
€ 90,83325*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,0525*
€ 90,9225*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,67*
€ 100,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,72*
€ 100,8168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,66*
€ 99,5554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,26*
€ 95,5094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,26*
€ 91,9394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,95*
€ 78,4805
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.