Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackbandmatte ZBFM 4/WH,LGS:41-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackbandmatte ZBFM 4/WH,LGS:41-50
Zackbandmatte ZBFM 4/WH,LGS:41-50
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95970929
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803582:0041
EAN/GTIN:
     4017918605186
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband

Zackbandmatte ZBFM 4/WH,LGS:41-50

Zackbandmatte flach, 100-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41 ... 50, 10 gleichbeschriftete Streifen pro Flach-Zackbandmatte, geeignet für alle Klemmen im Raster 4,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,515*
€ 7,075*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,5853*
€ 7,2646*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,746*
€ 7,356*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,81771*
€ 7,43771*
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,97912*
€ 7,63912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,356*
€ 8,75364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,066*
€ 8,40854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,746*
€ 6,83774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.