Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel TC102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95970957
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009880R0001
EAN/GTIN:
     5414363057857
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel TC102

Der Befestigungssockel zur Schraubmontage in besonders kleiner und niedriger Ausführung zeichnet sich durch seine einfache Handhabung aus. Bei dieser Version ist der Kabelbinder sehr einfach zuzuführen. Neben der Schraubmontage kann der Sockel alternativ auch angenietet werden. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
19,1 mm
Breite:
12,5 mm
Höhe:
3,2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,07959*
€ 0,10369*
37 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,08269*
€ 0,10769*
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,08327*
€ 0,10827*
21 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,0861*
€ 0,1119*
1000
Frei Haus
ab € 0,08667*
€ 0,11267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10827*
€ 0,12884
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10287*
€ 0,12242
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08327*
€ 0,09909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 108,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05859
ab € 0,0542*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.