| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95976519 Herst.-Nr.: 795/22 EAN/GTIN: 4011126044324 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle zweilappig 795/22 Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 21,5 x 14 x 52 mm Befestigungslöcher : 4,5 x 6 mm für Kabel-Ø : 22 - 24 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : PE (Polyethylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 24 mm | Durchmesser: | 22..24 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Mit Abstand zur Wand: | nein | Ausführung: | zweilappig | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3991* | € 0,5291* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4111* | € 0,5411* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,41236* | € 0,55236* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,3939* | € 0,6797* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,3984* | € 0,6843* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|