Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene gelocht 534LO/2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene gelocht 534LO/2
Tragschiene gelocht 534LO/2
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-95976833
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     534LO/2
EAN/GTIN:
     4011126029987
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene

Tragschiene gelocht 534LO/2

Tragschiene, G-Schiene, TS 32 nach DIN EN 60715, gelocht. verwendbar für : Reihenklemmen Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 32 x 1,5 mm (äußere Maße des asymmetrischen TS-Profils) Schlitzweite : 16,5 mm Profillochung : 5,2 x 18 mm mittiger Abstand : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpasiviert
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 7,185*
€ 9,975*
2
€ 5,95*
ab € 7,23161*
€ 10,03161*
2
€ 3,90*
ab € 8,15*
€ 11,23*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,7921*
€ 17,7221*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,975*
€ 11,87025
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,505*
€ 11,31095
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,185*
€ 10,93015
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,825*
€ 10,50175
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,185*
€ 8,55015
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 19,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HKL
ab € 0,6964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.