| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95977391 Herst.-Nr.: BK 90 EAN/GTIN: 4013339086009 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle BK 90 Hammerfuß-Bügelschelle, mit Kunststoffdruckwanne aus PP, halogenfrei, Wanneneinlage bandverzinkt nach DIN EN 10346, Hammerfußbügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für NIEDAX Ankerschienen 2970-2980 mit 16-17 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GW...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 82 - 90 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 82..90 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Kunststoff | Werkstoffgüte der Wanne: | Polypropylen (PP) | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 5,47461* | € 6,81461* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,46* | € 7,79* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,19* | € 8,79* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,2318* | € 8,8518* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,2383* | € 8,8583* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|