Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle SAS 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle SAS 26
Abstandschelle SAS 26
Artikel-Nr.:
     3517B-95977536
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SAS 26
EAN/GTIN:
     4013339734009
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
SAS Cable

Abstandschelle SAS 26

Schraubabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zur Befestigung von einem Kabel bzw. einem metrischen Elektroinstallationsrohr.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
26 mm
Durchmesser:
25..27 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: SAS Kabel, din kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,62*
€ 0,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,62178*
€ 0,68178*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,7503*
€ 0,8203*
50
€ 5,95*
ab € 0,81947*
€ 0,85947*
1
€ 3,90*
ab € 1,03*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.