Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne GW 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95977680
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GW 100
EAN/GTIN:
     4013339107308
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
bügelschelle 90-100

Gegenwanne GW 100

Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle : B ... BK ... für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 16 - 17 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 90 - 100 mm Länge L : 45 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff : Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
90..100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne niedax, gegenwanne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,8364*
€ 1,2064*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,8376*
€ 1,3276*
25
€ 3,90*
ab € 0,9476*
€ 1,3476*
25
€ 5,95*
ab € 0,97682*
€ 1,37682*
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,00116*
€ 1,42116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2064*
€ 1,43562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1064*
€ 1,31662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0664*
€ 1,26902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0264*
€ 1,22142
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8364*
€ 0,99532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.