Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 14-20mm 4H912ST3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 4H912ST3 Kabelrinnenabdeckung
ERICO 4H912ST3 Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     3517B-95983376
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     171640
EAN/GTIN:
     8711893716443
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel

Klammer P7 14-20mm 4H912ST3

Federstahlbefestigung mit Lasche zum Verlegen von Kabeln auf der Oberseite von I-Trägerflanschen. Für 12 bis 20 mm Flansche, die Haltelasche hält das Kabel auf der Trägerinnenseite, wodurch ein Kabelrinnensystem entsteht.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
14..20 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 3,64*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,9764*
€ 3,7064*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 3,94*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 3,94*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,92*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.