Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenbogen weiß 1Bogen=396Etiketten BMKL 18X 6 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettenbogen weiß 1Bogen=396Etiketten BMKL 18X 6 WH
Etikettenbogen weiß 1Bogen=396Etiketten BMKL 18X 6 WH
Artikel-Nr.:
     3517B-95986012
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5032293
EAN/GTIN:
     4017918095734
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix

Etikettenbogen weiß 1Bogen=396Etiketten BMKL 18X 6 WH

Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 18 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 396
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
6 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,821*
€ 11,291*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,9308*
€ 11,4308*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,191*
€ 11,751*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,30723*
€ 11,88723*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,5667*
€ 12,1667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,751*
€ 13,98369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,111*
€ 13,22209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,191*
€ 10,93729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.