Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel WNI M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgenippel, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgenippel, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     3517B-95987804
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21343201
EAN/GTIN:
     4013902890606
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel

Würgenippel WNI M32

Würgenippel, IP54, M_ x 1,5mm, mit offener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 11-22mm, Gewindelänge 14mm
Abmessungen: 37,5 x 37,5 x 25mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
13..23 mm
Für Wandstärke:
1..11 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,36*
€ 0,59*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,3651*
€ 0,6051*
42 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,61*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37618*
€ 0,62618*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3782*
€ 0,6282*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.