Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung BNB WH #0810892:0008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung BNB WH #0810892:0008
Klemmenmarkierung BNB WH #0810892:0008
Artikel-Nr.:
     3517B-95988038
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0810892:0008
EAN/GTIN:
     4017918864200
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Klemmenmarkierung BNB WH #0810892:0008

Bezeichnungsnagel, bedruckt mit der Zahl: 8, 100 gleich bedruckte Bezeichnungsnägel pro Packung, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1353*
€ 0,1953*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,137*
€ 0,2024*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1409*
€ 0,2029*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14262*
€ 0,20562*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14659*
€ 0,21159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.