Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 0,5 - 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 0,5 - 6
Aderendhülse A 0,5 - 6
Artikel-Nr.:
     3517B-95988849
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200218
EAN/GTIN:
     4017918093860
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse A 0,5 - 6

Aderendhülse, Länge: 6 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00634*
€ 0,009*
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00652*
€ 0,00911*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00655*
€ 0,00915*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00674*
€ 0,0094*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00684*
€ 0,00954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00867*
€ 0,01032
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00818*
€ 0,00973
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0074*
€ 0,00881
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00652*
€ 0,00776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.