Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. MSTBVA 2,5/ 4-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. MSTBVA 2,5/ 4-G
Grundleiste f. Leiterplattenst. MSTBVA 2,5/ 4-G
Artikel-Nr.:
     3517B-95990594
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1755532
EAN/GTIN:
     4017918029111
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

Grundleiste f. Leiterplattenst. MSTBVA 2,5/ 4-G

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: MSTBVA 2,5/..-G, Rastermaß: 5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5335*
€ 0,6835*
Lager 3517
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54872*
€ 0,70872*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57268*
€ 0,73268*
8 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5783*
€ 0,7383*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,56126*
€ 0,76126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,70872*
€ 0,84338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60872*
€ 0,72438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59872*
€ 0,71248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54872*
€ 0,65298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 177,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0619*
Zubehör
Phoenix Contact
1754481
ab € 1,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1792032
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1792540
ab € 1,4042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.